Startseite

PERRY - PER1TITE101 TERM. ELET. INC. - 1TITE101

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITE101 TERM. ELET. INC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

  • Differenzwert - 0.7...0.7 K

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108060191

Artikelnummer

PER1TITE101

Herstellernummer

1TITE101

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Differenzwert:

0.7...0.7 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Display:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Breite:

111.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

12.5 mm

Modelli elettronici da parete / semincasso - serie Personal. Ingresso comando remoto centralizzato per Riduzione Notturna.

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie