Startseite

PERRY - PER1TITE002 TERM. ELET. 2MODULI INCASSO - 1TITE002

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITE002 TERM. ELET. 2MODULI INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108034093

Artikelnummer

PER1TITE002

Herstellernummer

1TITE002

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

PID

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato da incasso due moduli 220V serie DADO.\nI termostati DADO sono compatibili con le serie civili più diffuse, occupano due moduli civili e rispondono alle più avanzate esigenze per l'efficienza energetiche degli edifici.\nIl display LCD retroilluminato garantisce una chiara lettura delle informazioni in qualsiasi situazione di illuminazione.