PERRY - PER1TGTEG132 TERM. ESPANS GAS DEV. INT. ON-OF - 1TGTEG132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...30 °C
Packung
20 ST
EAN
8019108040131
Artikelnummer
PER1TGTEG132
Herstellernummer
1TGTEG132
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP23
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
74 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
40 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


