Startseite

PERRY - PER1TGTEG131 TERM.ESPANS.GAS DEV.CON SPIA - 1TGTEG131

KopierenKopieren
PERRY - PER1TGTEG131 TERM.ESPANS.GAS DEV.CON SPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108000449

Artikelnummer

PER1TGTEG131

Herstellernummer

1TGTEG131

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

74 mm

Höhe:

74 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

II

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ad espansione di gas serie “TEG” con spia. •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 10(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso. •Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. •Set-point con blocco meccanico temperatura. •LED indicazione acceso/spento del carico. •Colore bianco. •Dimensioni (LxPxH) 74 x 40 x 74.

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie