PERRY - PER1TGTEG130 TERM.ESPANS.GAS DEV. NO SPIA - 1TGTEG130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Art der Spannungsversorgung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108000395
Artikelnummer
PER1TGTEG130
Herstellernummer
1TGTEG130
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
P
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
74 mm
Höhe:
74 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


