Startseite

PERRY - PER1SDSD31AR/4 *ANALIZZATORE DI RETE DGT 4 DIN - 1SDSD31AR/4

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD31AR/4 *ANALIZZATORE DI RETE DGT 4 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 110...400 V

  • Leistungsfaktor - ja

  • Wirkleistung - ja

  • Blindleistung - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8019108210619

Artikelnummer

PER1SDSD31AR/4

Herstellernummer

1SDSD31AR/4

Hersteller

PER

Anzeige:

analog

Spannungsmessbereich/AC direkt:

110...400 V

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Leistung/Arbeit:

ja

1SD SD31AR/4 Analizzatore di rete 4 DIN Visualizza misure elettriche trifasi di tensione, corrente, potenza, energia, frequenza, contaore. Dotato di retroilluminazione, relè di allarme, memoria set-point ed energia. CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 110V, 230V, 400V 50/60Hz Ingresso voltmetrico Ingresso amperometrico Misurazione: tensione, corrente, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente, energia attiva, energia reattiva Visualizzazione LED bianchi su 16 digit Contatto d’allarme a soglia programmabile Dimensioni (LxPxH) 70x58x85 mm