Startseite

PERRY - PER1SDSD10MT/2 MULTIMETRO TRIFASE 2 DIN - 1SDSD10MT/2

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD10MT/2 MULTIMETRO TRIFASE 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108210541

Artikelnummer

PER1SDSD10MT/2

Herstellernummer

1SDSD10MT/2

Hersteller

PER

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

1SD SD10MT/2 Multimetro trifase digitale con visualizzazione a LED 3 digit su 2 linee 2 DIN CARATTERISTICHE TECNICHE Multimetro trifase digitale con visualizzazione a LED 3 digit su 2 linee Tensione fase-fase VL1, VL2, VL3 Tensione fase-neutro VL1-N, VL2-N, VL3-N Tensione media di fase VL media Corrente di fase I1, I2, I3 Corrente media di fase I media Corrente nel neutro lun () Potenza attiva di base Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm