PERRY - PER1SDSD10CET4MID CONTATORE ENERGIA TRIFASE 4DIN MID - 1SDSD10CET4MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 100 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108027439
Artikelnummer
PER1SDSD10CET4MID
Herstellernummer
1SDSD10CET4MID
Hersteller
PER
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
100 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
320...400 V
Nennspannung (Un) L-L:
320...400 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
EN 62056-21
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
D0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Breite:
72 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
66 mm
Höhe:
99 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1


