Startseite

PERRY - PER1SDSD06CEM1DGT CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN - 1SDSD06CEM1DGT

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD06CEM1DGT CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 45 A

  • Maximalstrom (Imax) - 45 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 144 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108022243

Artikelnummer

PER1SDSD06CEM1DGT

Herstellernummer

1SDSD06CEM1DGT

Hersteller

PER

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

45 A

Maximalstrom (Imax):

45 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

innerstaatlich

Nennspannung (Un) N-L:

0...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

0...230 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

EN 62056-21

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

D0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

63 mm

Höhe:

119 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

1

CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN