PERRY - PER1SDSD06CEM/1 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN - 1SDSD06CEM/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 45 A
Maximalstrom (Imax) - 45 A
Zählertyp - elektromechanisch
Packung
36 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108210565
Artikelnummer
PER1SDSD06CEM/1
Herstellernummer
1SDSD06CEM/1
Hersteller
PER
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
45 A
Maximalstrom (Imax):
45 A
Zählertyp:
elektromechanisch
Zulassung:
innerstaatlich
Nennspannung (Un) N-L:
0...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
0...230 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
EN 62056-21
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
D0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
63 mm
Höhe:
119 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1


