Startseite

PERRY - PER1SDSD05CEM2MID CONTATORE ENERGIA MONOFASE 100A - 1SDSD05CEM2MID

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD05CEM2MID CONTATORE ENERGIA MONOFASE 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 100 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108010936

Artikelnummer

PER1SDSD05CEM2MID

Herstellernummer

1SDSD05CEM2MID

Hersteller

PER

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

100 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

0...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

0...230 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

D0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Breite:

36 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

63 mm

Höhe:

99 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

1

1SD SD05CEM2MID Contabilizza il consumo di energia ATTIVA e la potenza elettrica in impianti a 230V c.a. monofase, fino a una corrente massima di 100A con connessione diretta, doppia uscita impulsiva: transistor open collector 5-27 V d.c. max 27 mA d.c.. Pulsante di reset per letture parziali dei consumi Alimentazione 230V c.a. ±10% 50-60Hz Numero digit 6 interi + 1 decimali Risoluzione lettura0,1 KWh Tensione nominale 230V Corrente di ingresso 100A max Corrente/Potenza minima misurabile 40 mA / 9 W Certificato MID Precisione Classe 1 IEC62053-21, Classe B EN50470-3 Dimensioni (LxPxH) 36 x 63 x 99 mm