PERRY - PER1SDSD05CEM2DGT CONTAT. ENERGIA MONOFASE DIGITALE - 1SDSD05CEM2DGT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Zählertyp - elektronisch
Zulassung - innerstaatlich
Packung
96 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108022267
Artikelnummer
PER1SDSD05CEM2DGT
Herstellernummer
1SDSD05CEM2DGT
Hersteller
PER
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Maximalstrom (Imax):
100 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
innerstaatlich
Nennspannung (Un) N-L:
0...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
0...230 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
EN 62056-21
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
D0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Breite:
36 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
63 mm
Höhe:
99 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1


