Startseite

PERRY - PER1SDSD05CEM/2 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 2 DIN - 1SDSD05CEM/2

KopierenKopieren
PERRY - PER1SDSD05CEM/2 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

  • Zulassung - innerstaatlich

Packung

  • 96 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108210558

Artikelnummer

PER1SDSD05CEM/2

Herstellernummer

1SDSD05CEM/2

Hersteller

PER

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Maximalstrom (Imax):

100 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Zulassung:

innerstaatlich

Nennspannung (Un) N-L:

0...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

0...230 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

EN 62056-21

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

analog

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

D0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Breite:

36 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

63 mm

Höhe:

99 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

1

Contabilizza il consumo di energia ATTIVA in impianti a 230V monofase, fino a una corrente massima di 30A con un uscita impulsiva di 100ms open-collector ogni 10W consumati. Alimentazione 230V c.a. +-10% 50-60Hz. Risoluzione lettura 0.01 kWh. Precisione Classe A. Numero digit 5 interi + 2 decimali. Tensione nominale 230V. Corrente nominale 5A (30A max). Norme EN50470-1, EN50470-3 e EN62059-41. Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85.

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie