PERRY - PER1SDSD04V/2 VOLTMETRO 2 DIN - 1SDSD04V/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...500 V
Genauigkeitsklasse - 0.5
Spannungsart - AC
Ausführung - Einbau
Breite - 35 mm
Packung
4 ST
EAN
8019108210527
Artikelnummer
PER1SDSD04V/2
Herstellernummer
1SDSD04V/2
Hersteller
PER
Messbereich:
0...500 V
Genauigkeitsklasse:
0.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Einbau
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
1SD SD04V/2 Volmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit 2 DIN CARATTERISTICHE TECNICHE Volmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit Alimentazione230V c.a. +-10% 50-60Hz Tensione di ingresso 0..500V max c.a. (45…100Hz) Impedenza ingresso=1.5Mohm CAT III 300V Precisione di lettura classe 0.5% Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm


