PERRY - PER1SDSD02AV/2 AMPEROMETRO/VOLTMETRO 2 DIN - 1SDSD02AV/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 5...999 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Ausführung - Einbau
Breite - 35 mm
Höhe - 85 mm
Packung
4 ST
EAN
8019108210503
Artikelnummer
PER1SDSD02AV/2
Herstellernummer
1SDSD02AV/2
Hersteller
PER
Messbereich:
5...999 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Ausführung:
Einbau
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
1SD SD02AV/2 Amperometro e voltmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit 2 DIN CARATTERISTICHE TECNICHE Amperometro e voltmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazionea LED 3 digit Alimentazione 230V c.a. +-10% 50-60Hz Tensione di ingresso 0..500V max c.a. (45…100Hz) Corrente di ingresso 5A c.a. CAT III 300V Portate amperometriche tra 5 e 999 A con TA Precisione di lettura classe 0.5% Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm


