Startseite

PERRY - PER1REES9 *ZOCCOLO OCTAL PRED. PER MODULI - 1REES9

KopierenKopieren
PERRY - PER1REES9 *ZOCCOLO OCTAL PRED. PER MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8019108240593

Artikelnummer

PER1REES9

Herstellernummer

1REES9

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Breite:

75 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

40 mm

1RE ES 9 Zoccolo OCTAL morsetti a bussola predisposto per moduli di protezione CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°C Fissaggio a parete o a guida DIN