PERRY - PER1REES8 *ZOCCOLO OCTAL MORSETTI A BUSSOLA - 1REES8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Breite - 75 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
15 ST
EAN
8019108240579
Artikelnummer
PER1REES8
Herstellernummer
1REES8
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
1RE ES 8 Zoccolo OCTAL morsetti a bussola CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°C Fissaggio a parete o a guida DIN


