Startseite

PERRY - PER1REES15/4N *ZOCCOLO PER RELE 4 SCAMBI - 1REES15/4N

KopierenKopieren
PERRY - PER1REES15/4N *ZOCCOLO PER RELE  4 SCAMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108240623

Artikelnummer

PER1REES15/4N

Herstellernummer

1REES15/4N

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Breite:

75 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

3 mm

1RE ES 15 /4N Zoccolo con morsetti a bussola per relè a 4 scambi CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°C Fissaggio: a parete o a guida DIN Predisposizione permoduli di protezione