PERRY - PER1REES15/4B *ZOCC. MORS. VITE 4 SCAMBI - 1REES15/4B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108240845
Artikelnummer
PER1REES15/4B
Herstellernummer
1REES15/4B
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
1RE ES 15 /4B Zoccolo con morsetti a vite per relè a 4 scambi CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°C Fissaggio: a parete o a guida DIN Predisposizione per moduli di protezione


