Startseite

PERRY - PER1REES12 *ZOCCOLO UNDECAL PRED. PER MODULI - 1REES12

KopierenKopieren
PERRY - PER1REES12 *ZOCCOLO UNDECAL PRED. PER MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8019108240609

Artikelnummer

PER1REES12

Herstellernummer

1REES12

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Breite:

55 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

40 mm

1RE ES 12 Zoccolo Undecal morsetti a bussola predisposto per moduli di protezione CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°C Fissaggio a parete o a guida DIN CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°C Fissaggio a parete o a guida DIN