PERRY - PER1REEK11 *ZOCCOLO UNDECAL MORSETTI A PIASTRIN - 1REEK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Breite - 55 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
15 ST
EAN
8019108240562
Artikelnummer
PER1REEK11
Herstellernummer
1REEK11
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
45 mm
1RE EK 11 Zoccolo Undecal morsetti a piastrina CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°C Fissaggio a parete o a guida DIN


