Startseite

PERRY - PER1RE110348AC *RELE UNDECAL 3CT 10A 250V AL. 48VA - 1RE110348AC

KopierenKopieren
PERRY - PER1RE110348AC *RELE  UNDECAL 3CT 10A 250V AL. 48VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8019108240364

Artikelnummer

PER1RE110348AC

Herstellernummer

1RE110348AC

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

36 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Tiefe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP20

1RE 110348AC Relè industriale UNDECAL 48V a.c. Alimentazione 48V a.c. 3 contatti in scambio 10A/250V CARATTERISTICHE Dati principali Tipo OCTAL / UNDECAL Tensione di alimentazione 12 - 24 - 48 - 60V c.c. (mod DC) 12 - 24 - 48 - 110 - 230V c.a. (mod CC) Carico nominale 10A/250Vc.a. - 30V c.c. Carico in AC1 12A/250Vc.a. - 30V c.c. Potenza commutabile max 2500VA / 300W Tensione commutabile max 250Vc.a. / 30V c.c. Potenza motori 1/3 HP a 240V c.a. Materiale contatti AG - CdO Descrizione Uso terziario / industriale Tipo uscite in scambio libero da potenziale Contatti disponibili 2 in deviazione (2 x ) OCTAL 3 in deviazione (3 x ) UNDECAL Dimensioni (L x P x H) mm 21,5 x 28 x 36 Peso 37 g. Dati generali Tipo installazione su zoccolo Grado protezione (IP) IP20 Vita elettrica (operazioni) 100.000 Vita meccanica (operazioni) 10.000.000 Resistenza d’isolamento (500 V d.c.) 1.000 MO Rigidità dielettrica (contatti aperti) 750 V a.c. Rigidità dielettrica (contatti / bobina) 3.750 V a.c. Carico minimo 100 mA / 5 V d.c. Potenza dissipata 1.5 W (mod DC) 2.5 VA (mod AC) Limiti di temperatura di Funzionamento da -55 a + 70°C Tempo di intervento (a tensione nominale) 25 msec max Tempo di rilascio (a tensione nominale) 25 msec max Temperatura ambiente -55 ÷ + 70°C Resistenza alle vibrazioni 10 ÷ 55 Hz 1.5 mm Resistenza agli urti (funzionale) 100 m/sec2 /10 g Resistenza agli urti (distruttiva) 1.000 m/sec2 /100 g Umidità 35 % ÷ 95 % Costruzione cappottina antipolvere Tensione nominale di isolamento 250 V Tensione di tenuta a imp. nom. 2,2 KV Grado di inquinamento 2 Categoria di sovratensione III