Startseite

PERRY - PER1MCUSB001 ALIMENTATORE CARICABATTERIE USB - 1MCUSB001

KopierenKopieren
PERRY - PER1MCUSB001 ALIMENTATORE CARICABATTERIE USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 0...230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108016785

Artikelnummer

PER1MCUSB001

Herstellernummer

1MCUSB001

Hersteller

PER

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

0...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Montageart:

Einbau

1MC USB001 Alimentatore USB 1 Modulo Alimentazione 230Vac +/- 10%50-60Hz Tipo di uscita 5Vdc +/-5% al massimo carico Porte uscita 1 porta USB tipo A Protezione termica, cortocircuito, sovraccarico Sezione max cavi ai morsetti 0.75..... 1.5 mm² Limiti Temp di funzionamento -10C ÷ +40°C Umidità 0 -70% senza condensa Grado di protezione IP20 (IP40 installato con frontalino) Classe isolamento II Dimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola da incasso tipo 503