PERRY - PER1MCD002 REGOLATORE LUCE SCATOLA INCASSO IP2 - 1MCD002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Tipptaster
Lastart - universal und LED Retrofit
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Nennleistung ohmsche Last - 15...400 W
Packung
30 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108023691
Artikelnummer
PER1MCD002
Herstellernummer
1MCD002
Hersteller
PER
Bedienungsart:
Tipptaster
Lastart:
universal und LED Retrofit
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
15...400 W
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Einbau
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
grau
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Gerätebreite:
58.7 mm
Gerätehöhe:
25.3 mm


