PERRY - PER1LEFAL31000 LAMP LIN 100LM LED 3H AUTO BIANCA - 1LEFAL31000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
8019108361168
Artikelnummer
PER1LEFAL31000
Herstellernummer
1LEFAL31000
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP42
Schlagfestigkeit:
IK04
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80...80 lm
Max. Systemleistung:
8 W
Nennbetriebsdauer:
0...3 h
Breite:
325 mm
Höhe/Tiefe:
36 mm
Länge:
134 mm


