PERRY - PER1LEFAL2000 LAMP LIN 200LM LED 1H AUTO BIANCA - 1LEFAL2000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
8019108361007
Artikelnummer
PER1LEFAL2000
Herstellernummer
1LEFAL2000
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP42
Schlagfestigkeit:
IK04
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
210...210 lm
Max. Systemleistung:
11 W
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Breite:
325 mm
Höhe/Tiefe:
52 mm
Länge:
134 mm


