Startseite

PERRY - PER1LEF250L0 LAMP LIN 235LM LED 1H EM BIANCA - 1LEF250L0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEF250L0 LAMP LIN 235LM LED 1H EM BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108360529

Artikelnummer

PER1LEF250L0

Herstellernummer

1LEF250L0

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP42

Schlagfestigkeit:

IK04

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

235...235 lm

Max. Systemleistung:

24 W

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Breite:

325 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Länge:

134 mm

LAMP LIN 235LM LED 1H EM BIANCA