Startseite

PERRY - PER1LEDIDL100 LAMP ELIOS 100LM LED 1H COM DALI - 1LEDIDL100

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEDIDL100 LAMP ELIOS 100LM LED 1H COM DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108003952

Artikelnummer

PER1LEDIDL100

Herstellernummer

1LEDIDL100

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP43

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

110...110 lm

Max. Systemleistung:

8 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Erkennungsweite:

22 m

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Breite:

322 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

120 mm

Einbaubreite:

322 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

LAMP ELIOS 100LM LED 1H COM DALI