Startseite

PERRY - PER1LED100L0 LAMP ELIOS 110LM LED 1H EM BIANCA - 1LED100L0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LED100L0 LAMP ELIOS 110LM LED 1H EM BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108361823

Artikelnummer

PER1LED100L0

Herstellernummer

1LED100L0

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP42

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...100 lm

Max. Systemleistung:

8 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Erkennungsweite:

22 m

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Breite:

322 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

120 mm

Einbaubreite:

322 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

1LE D100L0 Lampada Elios 110 lm - 1h SOLO EMERGENZA Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 8W 110 lm LED Autonomia: 1 ora Batteria: 3,6V 0,75 Ah NiCd Consumo: 1,0W Peso: 600 gr