Startseite

PERRY - PER1LE003E LAMP EM INCASSO 3MOD SE

KopierenKopieren
PERRY - PER1LE003E LAMP EM INCASSO 3MOD SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108002092

Artikelnummer

PER1LE003E

Herstellernummer

1LE003E

Hersteller

PER

La lampada risponde alla normativa italiana CEI 64-8 che ne prevede l’installazione in ogni abitazione e alla norma EN60598-2-22 che definisce le caratteristiche dei prodotti per l’illuminazione di emergenza. FUNZIONAMENTO SOLO EMERGENZA: Al mancare della tensione i Led vengono alimentati dalla batteria esprimendo un flusso luminoso pari a 70 Lumen. FUNZIONE RIPOSO: Collegando la lampada di emergenza all’accessorio 1LE STE, è possibile attivare la modalità “riposo”. Questa funzione prevede lo spegnimentodella lampada quando è in modalità “emergenza” (accesa). Al ritorno della tensione di rete la lampada tornerà operativa. Ciò risulta utile per preservare la batteria da inutili scariche. BATTERIA SOSTITUIBILE: È possibile sostituire le batterie ricaricabili sganciando la parte frontale dalla sua sede. Il pacco batterie è disponibile come parte di ricambio. COMPATIBILITÀ CON LE SERIE CIVILI: La lampada di emergenza 3MODULI SE, risulta compatibile con le serie civili più diffuse. I telai contenuti nella confezione permettono l’aggancio delle placche più comuni. La colorazione neutra (color opalino) sia del diffusore che della cover estetica ne permette l’integrazione estetica. Gli accessori disponibili estendono la compatibilità e le finiture superficiali del prodotto. CARATTERISTICHE TECNICHE: Potenza: 70 lm ; Autonomia: 1h ; Batteria: 2,4V - 1500 mAh Ni-Mh