PERRY - PER1DOCRM033WIFI CRONO MULTIZONA DA TAVOLO V001 - 1DOCRM033WIFI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Bedienung - Touchscreen
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8019108026753
Artikelnummer
PER1DOCRM033WIFI
Herstellernummer
1DOCRM033WIFI
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Bedienung:
Touchscreen
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Anschluss:
drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Mit Empfänger:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Lernfähig:
nein
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
ja
Mit Anwesenheitserkennung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Mit thermischer Rückführung:
nein
Farbe:
schwarz
Uhrentyp:
Wochenuhr
Sensor extern:
ja
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
ja
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Mit Display:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Anzahl der Lüftungsausgänge:
16
Temperatur ablesbar:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Differenz verstellbar:
ja
Regelcharakteristik:
PID
Anzahl der Schaltprogramme:
10
Belüftung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Uhr:
digital
Breite:
128 mm
Tiefe:
26 mm
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Klasse des Temperaturreglers:
IV


