PERRY - PER1CRCR311B CRONOT. SETT. PARETE 3VCC BIANCO - 1CRCR311B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Messbereich - 5...37.7 °C
Geeignet für Heizung - nein
Geeignet für Kühlen - nein
Differenz verstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108019014
Artikelnummer
PER1CRCR311B
Herstellernummer
1CRCR311B
Hersteller
PER
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Messbereich:
5...37.7 °C
Geeignet für Heizung:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
120 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
80 mm


