Startseite

PERRY - PER1CRCR308/G CRONOT.ANALOG.GIOR.3VCC - 1CRCR308/G

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCR308/G CRONOT.ANALOG.GIOR.3VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108000838

Artikelnummer

PER1CRCR308/G

Herstellernummer

1CRCR308/G

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...37.7 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Tagesuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Dreh

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

121.5 mm

Tiefe:

31.5 mm

Höhe:

82 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato analogico digitale giornaliero 3V serie EASY colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline. Display Lcd 2” 2/3. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250V c.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabileda 0.3/0.5/0.7/0.9°C o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 min. Regolazione set di temperatura visualizzata sul display. Livelli temperatura 2 + antigelo fisso a 5°C. Autonomia 24 mesi. Programmazione minima 30 minuti. Funzionamento manuale permanente. Funzione OFF totale. Blocco delle temperature. Ingresso comando telefonico. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 121.5 x 31.5 x 82

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie