PERRY - PER1CRCR209/S CRONOT.ANALOG.SETT.3VCC - 1CRCR209/S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
10 ST
EAN
8019108090532
Artikelnummer
PER1CRCR209/S
Herstellernummer
1CRCR209/S
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Dreh
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
82 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


