PERRY - PER1CRCR030BOT *CRONOT. PARETE OPEN THERM BIANCO - 1CRCR030BOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - nein
Regelungsart modulierend - ja
Farbe - weiß
Regelcharakteristik - sonstige
Anschluss - 2-Draht
Packung
16 ST
EAN
8019108033782
Artikelnummer
PER1CRCR030BOT
Herstellernummer
1CRCR030BOT
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
nein
Regelungsart modulierend:
ja
Farbe:
weiß
Regelcharakteristik:
sonstige
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Mit thermischer Rückführung:
nein
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
elektronisch
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
V
Breite:
120 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
ja
Bedienung:
Taste
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
80 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Tiefe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


