PERRY - PER1CRCR029B CRONOT. MENU 4 TASTI 230V BIANCO - 1CRCR029B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drei-/vieradrig
Packung
1 ST
EAN
8019108002665
Artikelnummer
PER1CRCR029B
Herstellernummer
1CRCR029B
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...37.7 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
128.5 mm
Tiefe:
88.5 mm
Höhe:
26 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


