Startseite

PERRY - PER1CRCR017AG CRONOT.GIORN UP & DOWN - 1CRCR017AG

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCR017AG CRONOT.GIORN UP & DOWN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108000524

Artikelnummer

PER1CRCR017AG

Herstellernummer

1CRCR017AG

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...25 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Tagesuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

24

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

anthrazit

Breite:

133 mm

Tiefe:

26 mm

Höhe:

90 mm

Klasse des Temperaturreglers:

VI

Cronotermostato digitale giornaliero 3V serie “UP&DOWN Compact” colore antracite. Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline. Display Lcd 4” ½. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(2)A/250Vc.a. Livelli temperatura 10 + antigelo. Contatore dei consumi. Programmazione minima 60 minuti. Correzione temperatura in funzione del posizionamento del prodotto sia estate che inverno. Cambio automatico ora legale. Funzionamento ON/OFF differenziale o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 minuti. Funzionamento intelligente/eco/ottimizzato. Funzionamento manuale permanente/temporaneo. Preprogrammato in fabbrica. Autonomia 12 mesi. Programma Vacanze. Programma attivazione pompa. Blocco set temperature. Blocco tastiera. Password di protezione accesso al menù. Campo di regolazione 6 - 24°C. Dimensioni (LxPxH) 133 x 26 x 90

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie