Startseite

PERRY - PER1CRCDS27N CRONO SETT.INC 230V TOUCH NEUTRO - 1CRCDS27N

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCDS27N CRONO SETT.INC 230V TOUCH NEUTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - drei-/vieradrig

Packung

  • 16 ST

EAN

8019108023479

Artikelnummer

PER1CRCDS27N

Herstellernummer

1CRCDS27N

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...37.7 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Touchscreen

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

65 mm

Tiefe:

53 mm

Höhe:

47 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato ad incasso a menù 230V serie “MOON” touch screen