Startseite

PERRY - PER1CRCDS27 CRONO SETT.INC NEXT 230V TOUCH SCR - 1CRCDS27

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCDS27 CRONO SETT.INC NEXT 230V TOUCH SCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Farbe - sonstige

  • Messbereich - 5...37.7 °C

  • Regelcharakteristik - PID

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108000944

Artikelnummer

PER1CRCDS27

Herstellernummer

1CRCDS27

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Farbe:

sonstige

Messbereich:

5...37.7 °C

Regelcharakteristik:

PID

Anschluss:

drei-/vieradrig

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Geeignet für Heizung:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

65 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

ja

Bedienung:

Touchscreen

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

47 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato ad incasso a menù 230V serie MOON TOUCH SCREEN, con frontalini bianco, silver e antracite in dotazione. Menù multilingua. Alimentazione 230V. Display Lcd retroilluminato TOUCH SCREEN. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7-20 min. 4 programmi preimpostati modificabili. Livelli temperatura 3 + antigelo. Temperatura manuale autonoma. Temperatura regolabileper set di 0.1°C. Contatore dei consumi. Programmazione minima 30 minuti. Funzionamento manuale permanente / temporaneo. Cambio automatico ora legale. Segnalazione anomalia impianto. Tasto sospensione per pulizie. Ingresso comando telefonico o remoto. Ingresso sonda remota. Funzionamento intelligente. Comando EST/INV. Programma Vacanze. Programma attivazione pompa. Blocco set temperature. Blocco tastiera. Password utente. Password installatore. Retroilluminazione temporizzata. Indicazione stato relè. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Montaggio a parete e/o semincasso. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.6 x 82

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie