PERRY - PER1CRCDG02 CRONO GIORN 2 MODULI 230V - 1CRCDG02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
10 ST
EAN
8019108034109
Artikelnummer
PER1CRCDG02
Herstellernummer
1CRCDG02
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Tagesuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
6
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


