Startseite

PERRY - PER1COCO110/2 CONTAORE 110 V 2 DIN - 1COCO110/2

KopierenKopieren
PERRY - PER1COCO110/2 CONTAORE 110 V 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Eingangsspannung - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108110186

Artikelnummer

PER1COCO110/2

Herstellernummer

1COCO110/2

Hersteller

PER

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Eingangsspannung:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

35 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

63 mm

Frontplatte Breite:

0 mm

Frontplatte Höhe:

0 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

0 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

1CO CO110/2 Contaore 110V - 2 DIN Contaore 110V - 2 DIN CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 110V c.a. 50Hz <10VA Capacità di registrazione 99.999,99 Classe di precisione 0,5% Precisione di lettura 1/100h (36sec) Modulo 2 DIN Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm