PERRY - PER1COCC1236 CONTAORE 12-36 VCC - 1COCC1236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Ausführung - analog
Zählbereich - 9999999 h
Reset-Funktion - Reset-Taster/-Eingang
Anzahl der Zeichen - 7
Packung
10 ST
EAN
8019108110056
Artikelnummer
PER1COCC1236
Herstellernummer
1COCC1236
Hersteller
PER
Montageart:
Einbau
Ausführung:
analog
Zählbereich:
9999999 h
Reset-Funktion:
Reset-Taster/-Eingang
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
10...50 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
0...50 Hz
Antriebsart:
Quarz
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Einbautiefe:
56 mm
Frontplatte Breite:
55 mm
Frontplatte Höhe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP20


