Startseite

PERRY - PER1CO2200 CONTAORE 230 VAC - 1CO2200

KopierenKopieren
PERRY - PER1CO2200 CONTAORE 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 9999999 h

  • Reset-Funktion - Reset-Taster/-Eingang

  • Anzahl der Zeichen - 7

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108110025

Artikelnummer

PER1CO2200

Herstellernummer

1CO2200

Hersteller

PER

Montageart:

Einbau

Ausführung:

analog

Zählbereich:

9999999 h

Reset-Funktion:

Reset-Taster/-Eingang

Anzahl der Zeichen:

7

Eingangsspannung:

220...220 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

0...50 Hz

Antriebsart:

Quarz

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Einbautiefe:

56 mm

Frontplatte Breite:

55 mm

Frontplatte Höhe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentazione 220V c.a. 50Hz. Capacità di registrazione 99.999,99. Installazione a pannello / a retroquadro. Dimensioni (LxPxH) 55 x 56 x 55.

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie