Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8764651203470 SL764LED SM XS 21 S/A 840 GREV1 OPH - 8764651203470

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 23 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4052075163803

Artikelnummer

PRI8764651203470

Herstellernummer

8764651203470

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

23 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Fassung:

sonstige

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

564 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

40 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

95 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

10...35 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Polzahl:

3

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchtenlichtausbeute:

122.17...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2810...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

SL764AB LED OPAL COVER HIGH - Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati. Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce. Diffusione diretta della luce. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Inserti luminosi sostituibili. Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com. LED 23W 2810lm 4000K CRI 80 - 2 x 82°/50°. Colore: Grigio anodizzato / Opaco.