Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8600891366900 FL600LED IL 32 S/A 8TW WH9016 DALI OP - 8600891366900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075181852

Artikelnummer

PRI8600891366900

Herstellernummer

8600891366900

Hersteller

PRI

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

133.33...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900...5900 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

596 mm

Höhe/Tiefe:

12 mm

Länge:

596 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

38 mm

FL600EL TW LED OPAL COVER - pparecchio da appoggio su controsoffitti, composto da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Temperatura colore e emissione dimmerabili mediante sistema di comando Tunable White. Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso. Completo di alimentatore elettronico. Persoffitti a griglia e modulari in cartongesso. Completo di alimentatore elettronico. Dimmerabile DALI. Indirizzamento digitale in conformità con IEC 62386 parte 209. Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). Il pannello può essere installato ad incasso nel cartongesso solo con l'apposito accessorio Kit d'incasso da ordinare separatamente. Il pannello può essere utilizzato anche a sospensione, a plafone e a semi-incasso. Illuminazione diretta simmetrica 2 x 57°. LED 36W 4800lm 2900 - 5900K CRI 80. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.