Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8600591406300 FL600LED RE 41 S/A 830 WH9016 DALI OP - 8600591406300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

929 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4052075164589

Artikelnummer

PRI8600591406300

Herstellernummer

8600591406300

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

45 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Fassung:

sonstige

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

596 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

596 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Einbaulänge:

525 mm

Höhe/Tiefe:

12 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

41...41 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Einbaubreite:

525 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

10...35 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Polzahl:

5

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchtenlichtausbeute:

130.44...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5870...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

FL600EB LED OPAL COVER - Lampada LED da incasso per interni composta da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Completo di alimentatore elettronico. Dimmerabile DALI. LED 45W 5870lm 3000K CRI 80 - 2 x 57°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.