Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8555691533400 FL555LED SMR 51 S/B 840 WH9016 OP - 8555691533400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075134148

Artikelnummer

PRI8555691533400

Herstellernummer

8555691533400

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

555 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

52 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Moderna lampada per superfici che crea un'ineguagliabile simbiosi tra l'illuminazione generale e l'illuminazione della postazione di lavoro. Innovativo design ultrasottile, con un'altezza di installazione di soli 14 mm. si caratterizza per il linguaggio schietto delle forme tonde che consente un'armonica integrazione nel soffitto e nell'ambiente circostante. particolarmente elegante, supporta l'architettura. superficie antigraffio grazie alla pregiata verniciatura a polvere. Quadro di apparecchio en pressofusione d'alluminio. concepita per un'ampia gamma di applicazioni e progettazioni. Il sistema ermetico protegge da polvere e insetti. Ottica con copertura PMMA opale. conduttore di luce integrato altamente trasmittente. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). installazione agevole ed elevata efficienza nel montaggio con diffusione diretta della luce. L'effetto luminoso diffuso crea un livello base uniforme. Diffusione uniforme della luminanza lungo l'intera superficie di emissione (tecnologia LED sidelight). La distribuzione uniforme della luce agevola la percezione visiva delle superfici orizzontali o verticali e dei soffitti. Illuminazione delsoffitto con una percentuale indiretta di circa il 3% (corona). Attacco: LED. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 53 W. Colore / RAL: Weiß. Classe di isolamento: I. Grado di protezione: IP 20. Kelvin: 4000k. Fattore di potenza: COSf = 0,9. EEI: A2. Ottica: ILLUMINAZIONE DIRETTA PRINCIPALMENTE SIMMETRICA. Angolo Ottica: 2 x 56/56. Flusso della sorgente: 4400 lm. Flusso di apparecchio: 4400 lm. Lifetime: 50000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.