PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435962 Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lebensmittelfilter
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Glas
Packung
1 ST
EAN
4052075165968
Artikelnummer
PRI8435962
Herstellernummer
8435962
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Lebensmittelfilter
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Durchmesser:
108.5 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
2 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein


