Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI842320010 KA42 - Alloggiamento (faretto a 2 testine)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 133 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075147223

Artikelnummer

PRI842320010

Herstellernummer

842320010

Hersteller

PRI

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

133 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

295 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Min. Deckenstärke:

142 mm

Einbaulänge:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

190 mm

Alloggiamento (faretto a 2 testine). 318x178x190mm.