PERFORMANCE IN LIGHT - PRI840330010 KA40 - Alloggiamento (faretto a 3 testine)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
4052075146370
Artikelnummer
PRI840330010
Herstellernummer
840330010
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
90 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Min. Deckenstärke:
92 mm
Einbaulänge:
230 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
102 mm



